• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aguja trazadora 3 mm

Número de artículo: 358756 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1560MLN
L1 53,5 mm
L2 0 mm
Radio R1 1 mm
⌀ D1 3 mm
adecuado para 358752
Tipo de producto Agujas de grabado y tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358756 3
EAN / GTIN 4020772000486
Número del fabricante 550474

Descargas y documentos