• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plato de torno combinado de cuatro mordazas Asiento cilíndrico DIN 702-4

Número de artículo: 315635
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
9 piezas en stock

Descripción

Ejecución - imagen:

Regulación individual de las mordazas combinadas.
Regulación central de las mordazas.

Aplicación:

Posibilidad de sujeción combinada mediante 2 regulaciones de bocas:
a) Regulación central de las bocas de base (accionamientos en el cuerpo);
b) Regulación individual de las bocas intercambiables.

De esta forma se pueden sujetar piezas de trabajo de configuración irregular como en un disco plano. El anillo en espiral para la regulación de bocas está templado, los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las bocas de base están rectificados por los dos lados.
Con alojamiento cilíndrico de centraje DIN 702-4. El plato se fija por la parte trasera con tornillos a una brida y esta al husillo.

Norma:

DIN 702-4.

Material:

Fundición

Volumen de suministro:

Incluido:
1 juego = 4 mordazas de base templadas.
1 juego = 4 mordazas reversibles templadas (utilizables como mordazas de interior y de exterior).
1 llave de apriete.