Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Asiento de broca de plaquitas Forma E1, VDI 25, Perforación d2 (H6): 16mm

Número de artículo: 319180 16

Escoger variación del artículo y cantidad

Perforación d2 (H6) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma E
Perforación d2 (H6) 16 mm
Tamaño VDI VDI 25
⌀ exterior d3 36 mm
d6 58 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Código de colores mango VDI VDI 25
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319180 16
Número del fabricante 319180 16

Descripción

Aplicación:

Para taladrar con la broca de plaquitas con alimentación de refrigerante.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, página 2.