{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Quality Dress | PLC BATERÍA 8 Ah | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 8 Ah | |
Tensión de batería | 11,1 V | |
Tiempo de carga por batería | 90 min | |
adecuado para | Concepto PLC 12 V | |
Peso por batería | 560 g | |
Tipo de producto | Batería con cargador incluido |
Número de artículo | 081263 8 | |
EAN / GTIN | 5708997360040 | |
Número del fabricante | 03.6004 |