• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prolongación, 1/2 pulgada “Wobble-Drive”

Número de artículo: 641134
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
125 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/2
  • Cuadrado con Wobble-Fix: con ángulo de orientación

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Ensamblaje “ciego” por medio de cuadrado interior avellanado y cuadradillo macho biselado. Ángulo de orientación posible hasta 15° hacia cada lado.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 12,5 con bola elástica, para cuadrados interiores según DIN 3120-C 12,5 con ranuras.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.