Ejecución:
Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, agarre firme y un núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
⌀ de la varilla reducido con aislante protector integrado para elementos de atornillado y de muelle profundos (⌀ de varilla = ⌀ del aislante en la zona delantera de la varilla).