• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador dinamométrico electrónico

Número de artículo: 659005
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Carraca para puntas integrada con 80 dientes para un ángulo de trabajo de únicamente 4,5°. Esto permite realizar trabajos de precisión con conexiones de tornillo de difícil acceso.
La mecánica con mecanismo de bola se activa de forma audible y perceptible cuando se alcanza el par objetivo. Después de la activación, el mecanismo deslizante evita que se supere accidentalmente el par de apriete establecido y que el tornillo se apriete en exceso.
La palanca con mango de bola ergonómico permite trabajar sin fatiga. En el extremo del mango está integrado un rectángulo impulsor de 1/4 pulgada. Resistente a aceites, grasas, carburantes y líquidos de freno
  • Tres modos de funcionamiento y señal de parada óptica, acústica y táctil.
  • Capacidad de memoria: hasta 2500 valores de medición.
  • Mediante una interfaz micro-USB es posible leer y documentar los datos de medición en terminales.
  • Pantalla en color OLED luminosa y respetuosa con la batería.

Unidades de medida: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Aplicación:

Control de par, apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas indiv. o series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Volumen de suministro:

Incluida batería de iones de litio de 3,6 V / 2,6 Ah tipo 18650 (carga externa), software SENSOMASTER 4, cable micro-USB a USB-A, soporte de puntas (salida hexagonal D 6,3; 1/4 pulgada). En maleta de plástico.

Nota:

El cargador y el adaptador de carga apropiados se pueden suministrar a petición. Baterías adicionales disponibles en n.° 081574 tam. 2600 o como alternativa tam. 3500.