Ejecución:
Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Cada destornillador se comprueba por separado en baño de agua con respecto a la ruptura de tensión.
Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y un núcleo de polipropileno especialmente tenaz ya prueba de golpes. Gracias a la estructura superficial, el mango es antideslizante incluso con manos húmedas y aceitosas.
Varilla de aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza y tenacidad especial.
⌀ de la varilla reducido con aislante protector integrado para elementos de atornillado y de muelle profundos (⌀ de varilla = ⌀ del aislante en la zona delantera de la varilla).
Aplicación:
Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
La punta de salida del destornillador de perfil combinado se adecua a los tornillos más-menos (combinación de Pozidriv / ranura), que se utilizan principalmente en componentes de instalaciones eléctricas.