• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Llave inglesa regulable lateralmente

Número de artículo: 813940

Descripción

Ejecución:

Con mango ergonómico de elastómero termoplástico. Posición de la boca 15°. Templada de precisión, con tratamiento anticorrosivo y cromada. Escala de medición en mm en el lado izquierdo.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532