• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cizalla para chapa perforada Acero de herramientas 250 mm

Número de artículo: 761200 250

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Longitud filos 45 mm
Tipo de boca cortante por la derecha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 761200 250

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida, alargada, con salida puntiaguda y brazos abiertos de inmersión o pintados.
De acero para herramientas, filos templados por inducción (HRC 58 − 60), también para chapas V2A.

Aplicación:

Para cortes curvados y cortes rectos cortos.