Alicate de engarce de cuatro ejes DigiCrimp, mangos de 2 componentes, Tipo: 2,5

Número de artículo: 729550 2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para sección transversal de los conductores 0,08 mm2 - 2,5 mm2
Longitud total 195 mm
Bloqueo forzado existente
Indicación digital
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 729550 2,5
EAN / GTIN 4003773063209
Número del fabricante 97 52 63 DG

Descripción

Ejecución:

Engarce fiable mediante bloqueo forzado y aproximación sincronizada de los ejes de engarce.
Comprobación de la posición inicial mediante la espiga de verificación adjunta.
Aproximación de los ejes de engarce ajustable en pasos de 0,01 mm y con lectura digital. Con función de recalibración. Control electrónico del desgaste. Se puede optar a diferentes funciones de ajuste.
Con asiento de contacto estándar para contactos Coninvers y similares.

Aplicación:

Para contactos de espiga y casquillo girados.

Volumen de suministro:

Alicate de engarce de cuatro ejes en maletín.