• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Sierra de tracción con afilado en cruz mm

Número de artículo: 581720

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo diente Afilado en cruz
Dientes por pulgada 16
Grosor de la hoja 0,6 mm
Longitud hoja 265 mm
Material mango Mango de 2 componentes
Tipo de producto Sierra tracción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 581720
Número del fabricante PUL265DISPLAY 6STK

Descripción

Ejecución:

Con afilado en cruz, para conseguir superficies de corte limpias con un rendimiento de corte elevado. Grosor de hoja 0,6 mm.

Aplicación:

Para cortes rápidos, estrechos, en madera seca, plástico, melamina, pladur, etc.