Sierra de arco con hoja de sierra Dentado en forma de cepillo, Longitud hoja: 530mm

Número de artículo: 581800 530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud hoja (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dentado Dentado en forma de cepillo
Longitud hoja 530 mm
Altura de la hoja 18 mm
Tipo de producto Sierra de arco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 581800 530
EAN / GTIN 7311518273934
Número del fabricante SE-16-21-23

Descripción

Ejecución:

Marco de tubo de acero ovalado, pintado, con palanca tensora. Hoja de sierra de acero sueco original. Con puntas de los dientes templadas. Con afilado de precisión y triscado exacto.
Dentado en forme de cepillo (HZ) 4 dientes antes del rascador, siempre afilada. Para todas las clases de madera, sobre todo para madera verde.