• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima tipo aguja de precisión Longitud total 200 mm CS 2 / CA 3

Número de artículo: 527360
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
518 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Las limas tipo aguja de precisión suiza cumplen las máximas exigencias en cuanto a precisión de forma, precisión de picado, capacidad de limado y vida útil. Longitud de corte = 1/2 longitud de la lima. Fabricada de acero especial para limas de precisión con una elevada resistencia al desgaste (65-66 HRC). Formas ajustadas con precisión, ángulo de corte especial y una gran selección de cortes. Capacidad de limado alta.
Para el mango de sujeción véase el n.º 519700.

Norma:

CS = corte suizo; CA = corte alemán.

Nota:

Ver también limas de precisión Habilis n.º 527050527070.