Ejecución:
Papel abrasivo Starcke 540 FK (papel F, grano 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grano 240 − 800, recubrimiento estearato), alta resistencia y dispersión densa. Alto rendimiento de abrasión gracias al grano de corindón con tratamiento especial (A). La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva para el cambio rápido de la muela abrasiva.
Con 9 perforaciones para Festo RO 1E / RO 2E / WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 con aspiración.
Aplicación:
De uso universal para el rectificado de metal, metales no ferrosos, barniz, pintura, madera y plástico.
En
lijadoras excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia, p. ej. n.º
567885 /
567990. Velocidad circunferencial máxima
40 m/s.