• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva de desbaste PREMIUM***

Número de artículo: 560405
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 5,09 €
  • de 10
    desde 4,24 €
a petición
Disponible
962 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Ángulo de inclinación recomendado: 20-30
  • Optimizado para material de trabajo: Aluminio; Metales no ferrosos
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Tipo especial para el mecanizado de metales no ferrosos, como aluminio, latón, bronce, etc.
Especificación: A36L-BFX.

  • El grano, el aglomerado, los aditivos activos de rectificado y el refuerzo de las muelas abrasivas de desbaste se adaptan de manera óptima a cada aplicación en lo que se refiere a la capacidad de rebaje y duración sumamente elevadas.
  • Formas: Muelas abrasivas de desbaste acodadas (forma 27, 28, 29)
  • Ángulo de rectificado de 20° a 30°
  • Aplicación: En lijadoras angulares, neumáticas y eléctricas con una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s para rectificado de cordones de soldadura, superficies y bordes.