• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cilindro lijador material no tejido ondulado ⌀ 100×50 mm

Número de artículo: 568479
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
16 piezas en stock
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

Dimensiones estándar ⌀ 100 × 100 mm y variante estrecha ⌀ 100 × 50 mm para el mecanizado de superficies pequeñas. Taladro de asiento ⌀ 19 mm con ranura de chaveta múltiple.
Material no tejido abrasivo sinusoidal sin cantos cortados.

Aplicación:

Para el deslustrado y el pulido uniformes.

Nota:

Para la compensación de anchos en cilindros delgados ⌀ 100 × 50 mm, emplear juego de anillos distanciadores n.º 568439.