• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas V2 Power, (CER), plano-oblicuo para INOX ⌀ 125 mm

Número de artículo: 565482
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 9,54 €
  • de 10
    desde 7,95 €
a petición
Disponible
1.122 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Optimizado para material de trabajo: INOX
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.
Plato de tejido de vidrio para uso universal.
potencia de rectificado máxima, grano de cerámica con efecto de retroafilado. No se produce vitrificación ni recalentamiento. Muy buena aptitud para el rectificado de bordes.

Aplicación:

Trabajo de pocas vibraciones con larga duración.

Nota:

Las muelas abrasivas a láminas sin plato SLTflex para un rectificado suave, mecanizado de costura en ángulo, etc. se encuentran en el n.º 566300 ss.