• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas SLTT (ZA), plano-oblicuo para acero ⌀ 125 mm

Número de artículo: 565402
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 6,89 €
  • de 10
    desde 5,74 €
a petición
Disponible
3.307 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: ZA
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

La forma patentada de las láminas, en forma de hoz y la disposición permiten obtener la máxima densidad de recubrimiento para una capacidad de rectificado y una durabilidad extraordinarias.
Plato de soporte resistente de chapa de acero. Silencioso y de pocas vibraciones.
Corindón de circonio puro en tejido de mezcla de poliéster-algodón. Muy agresivo debido a la dispersión abierta de los granos.

Aplicación:

Para capacidad de rebaje máxima, con larga duración.

Nota:

Las muelas abrasivas a láminas sin plato SLTflex para un rectificado suave, mecanizado de costura en ángulo, etc. se encuentran en el n.º 566300 ss.