• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Disco de corte diamantado PREMIUM*** baldosas

Número de artículo: 569750
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
57 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Optimizado para material de trabajo: Piedra
  • Descripción de la forma: recta
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

Discos de corte diamantados para el corte en seco y en húmedo. ⌀ de perforación 22,23 mm.
  • Tiempos de corte reducidos gracias a los diamantes de corte fácil.
  • Vida útil extremadamente larga, menos cambios de muela abrasiva.
  • Diámetro uniforme; en consecuencia, siempre la plena profundidad de corte.
  • Reducción de la generación de polvo; prácticamente sin desgaste de la muela abrasiva.

Muela abrasiva para baldosas, con canto de corte continuo, ancho de muela 1,2 mm, favorable al corte, 10 mm altura revestimiento. Especial para baldosas y placas de granito.

Aplicación:

Para cortar materiales de construcción corrientes, como hormigón (también armado), ladrillo, piedra natural, baldosas, cerámica, acero, etc.

Material:

Optimizado para: Baldosas de cerámica, gres fino, porcelana.

Nota:

  • Guarnición diamantada preafilado en fábrica. ¡Observar siempre el sentido de giro!
  • Otros discos de corte diamantados a petición.