Ejecución:
Discos de corte diamantados para el corte en seco y en húmedo. ⌀ de perforación 22,23 mm.
- Tiempos de corte reducidos gracias a los diamantes de corte fácil.
- Vida útil extremadamente larga, menos cambios de muela abrasiva.
- Diámetro uniforme; en consecuencia, siempre la plena profundidad de corte.
- Reducción de la generación de polvo; prácticamente sin desgaste de la muela abrasiva.
Rendimiento y vida útil máximos gracias a la nueva técnica de segmentos con distribución óptima del grano. Corte un 20 − 30 % más rápido con
pocas vibraciones y cantos de corte limpios. Para
uso universal en hormigón, granito, materiales abrasivos y hormigón armado.
Altura del revestimiento 14 mm.
Aplicación:
Para cortar materiales de construcción corrientes, como hormigón (también armado), ladrillo, piedra natural, baldosas, cerámica, acero, etc.
Nota:
- Guarnición diamantada preafilado en fábrica. ¡Observar siempre el sentido de giro!
- Otros discos de corte diamantados a petición.