• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela compacta D × P × Alt (mm) 150×6×25

Número de artículo: 566997
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 21,08 €
  • de 5
    desde 17,57 €
a petición
Disponible
83 piezas en stock
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 60

Descripción

Ejecución:

Muelas compactas de tela no tejida para rectificado frío sin colores de revenido.

Aplicación:

Para eliminar, limpiar y acabar costuras de garganta, puntos de soldadura y puntos de difícil acceso mediante lijadoras angulares (⌀ 125 mm) o máquinas rectificadoras de costuras de garganta (⌀ 150 mm).
En máquinas rectificadoras de costuras de garganta sin otros accesorios.

Nota:

Encontrará muelas compactas de material no tejido para el rectificado de superficies en el n.º 566991. Encontrará muelas de desbarbado y de acabado para el uso en bloques de rectificado en el n.º 568725, n.º 568731 y n.º 568741.