• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela abrasiva a láminas long life CER cónico ⌀ 178 mm

Número de artículo: 565226
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
2.341 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Optimizado para material de trabajo: INOX
  • Velocidad circunf. máxima: 80

Descripción

Ejecución:

  • Grano de cerámica autoafilable (CER) de alta calidad, para un rendimiento de abrasión máximo y presión de aplicación baja.
  • Con recubrimiento activo de rectificado para un rectificado de pulimiento frío.
  • Tejido de mezcla de polycotton, resistente, para desgaste y estabilidad ideales al usarse en cantos.
  • Base de plástico de poliéster ergonómico y amortiguador de vibraciones (ajustable).
  • Los mejores resultados en amoladoras angulares de alto rendimiento.

long life - Disposición de las láminas muy densa para una vida útil máxima.

Aplicación:

Trabajos de rectificado universales, rectificado de superficies, trabajos de desbaste y mecanizado de cantos.