• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela ABRALON™ ⌀ 34 mm

Número de artículo: 567902
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 0,68 €
  • de 10
    desde 0,56 €
a petición
Disponible
182 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Descripción

Ejecución:

El sistema de acabado patentado ABRALON™ consiste en una red tejida con recubrimiento de carburo de silicio sobre una delgada base de espuma. Ofrece las siguientes ventajas:
  • la red de rectificado permite la libre circulación de agua y aire, el polvo de amoladura se elimina eficazmente.
  • Elevada efectividad − tiempo de trabajo reducido y larga durabilidad.

Aplicación:

Para la rectificación manual y mecanizada en seco y en húmedo de contornos, formas, metales con altas exigencias hacia la superficie hasta el pulido previo.