• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima cuadrada corte 2

Número de artículo: 512210
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
1.039 piezas en stock
  • Forma: D
  • Descripción de la forma: cuadrada salida semiroma
  • Norma: DIN 7261

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Picada por todos los lados; salida semiroma.

Aplicación:

Las limas de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma D