• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lima plana corte 3 (fino)

Número de artículo: 518100
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
44 piezas en stock
  • Forma: G
  • Norma: DIN 7262

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas terminadas tienen una forma de dientes ideal determinada según cada tipo de lima. Estas limas especiales garantizan superficies limadas planas. Las limas especiales se fabrican con máquinas automáticas de precisión. Garantizan un gran rendimiento de la lima y una larga duración.
Picada por todos los lados, salida roma.