• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de fresas con mango 8 piezas, Z9 − muy grueso (NE / aluminio)

Número de artículo: 541460

Detalles de producto

Datos técnicos

Dentado abreviatura Z9
Grado de finura de dentado muy grueso (NE / AL)
Material de corte MD
⌀ de mango 6 mm
Número de fresas con mango 8
Tipo de producto Fresa con mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 541460

Descripción

Ejecución:

Surtidos con fresas con mango seleccionadas en las formas y dimensiones más habituales.
⌀ mango 6 mm.
Las fresas pequeñas con mango cilíndrico GARANT se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Volumen de suministro:

1 ud. n.º 540709 de cada tam. AS0616; AS1225; C0616; C1225; D0807; F0618; F1225; L1020.

Descargas y documentos