Rollo económico de tejido abrasivo (A) marrón KK 114 F, 25 mm × 50 m, Tamaño de grano: 40

Número de artículo: 557800 40
(0,64 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KK114F
Medio abrasivo Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 40
Grado de finura grueso
Anchura rollos económicos 25 mm
Longitud rollos económicos 50 m
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557800 40
EAN / GTIN 4018875266458
Número del fabricante 726057

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Tejido de algodón denso con corindón normal (A) revestido uniformemente, aglomerado de resina sintética. Muy buen agarre del grano, potencia de rectificado elevada y duración prolongada.
Tipo VSM KK 114 F: Tejido marrón, para exigencias extremadamente elevadas. Esta calidad es particularmente flexible, resistente al aceite y al petróleo y se puede romper en sentido longitudinal sin cantos y recto respecto al hilo, sin deshilacharse.
Embalaje con cuchilla incorporada.

Aplicación:

Es muy adecuado para rectificado a mano de metal y también para todo tipo de materiales.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Rollo económico de tejido abrasivo (A) marrón KK 114 F, 25 mm × 50 m, Tamaño de grano: 40

Rollo económico de tejido abrasivo (A) marrón KK 114 F, 25 mm × 50 m, Tamaño de grano: 40

a petición
En stock
40 piezas en stock
32,05 €
(0,64 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
24,50 €
(0,49 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Grado de finura grueso basto
Tamaño de grano 40
Medio abrasivo Corindón normal (A) Corindón normal (A)
Símbolo de medio abrasivo A A
Anchura rollos económicos 25 mm 25 mm
Longitud rollos económicos 50 m 50 m
Tipo de producto Tejido abrasivo Tejido abrasivo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra