• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Piedra de esmerilado fino SiC

Número de artículo: 551780
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,01 €
  • de 10
    desde 2,50 €
a petición
Disponible
98 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado GARANT (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente (en cuanto a grado de dureza, ligadura, tipo y tamaño de grano) a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado LUKAS se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una vida útil prolongada y una calidad de superficie uniforme de la piedra a trabajar.
Piedras de esmerilado SiC de composición cerámica, (grano 80 /fino), con efecto de retroafilado elevado y estructura de poros abiertos para una evacuación de viruta mejorada. ⌀ del mango 6 mm, longitud del mango 40 mm.

Aplicación:

Para el mecanizado de aleaciones de aluminio y materiales blandos (metales no ferrosos).
Velocidad de corte recomendada 25 − 40 m/s.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra