• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Piedra de esmerilado dureza J grueso AW-CER

Número de artículo: 551790
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 2,68 €
  • de 10
    desde 2,23 €
a petición
Disponible
352 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica

Descripción

Ejecución:

Las piedras de esmerilado PFERD (con certificado OSA, comprobadas según EN 12 413) se ajustan especialmente (en cuanto a grado de dureza, ligadura, tipo y tamaño de grano) a las aplicaciones indicadas y a la más amplia variedad de aplicaciones posible. La exacta concentricidad garantiza un trabajo sin vibraciones y además protege al trabajador, la máquina y la pieza de trabajo. Las piedras de esmerilado PFERD se diseñan de manera universal para el rectificado de cantos y superficies y se caracterizan por una capacidad abrasiva elevada, además de una duración prolongada y una calidad de superficie uniforme de la pieza de trabajo.
Piedra de esmerilado con grano mixto (AW-CER) en dureza J. Combinación aglomerada suave de corindón fino blanco y corindón sinterizado cerámico, microcristalino con un elevado autoafilado para una elevada capacidad abrasiva constante con un comportamiento de rectificado frío (denominación Pferd AWCO).
basto, grano 46.

Aplicación:

Para mecanizado de superficies de superaleaciones poco mecanizables, como materiales de titanio, aleaciones a base de níquel y cobalto, así como acero templado.
Velocidad de corte recomendada 30 − 50 m/s.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra