Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de bloques de rectificado de 24 piezas duro, 98×69×26 mm, Tamaño de grano: 100

Número de artículo: 557525 100

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de grano precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Corindón normal (A)
Tamaño de grano 100
Grado de finura fino
Color amarillo
Grado dureza duro
Anchura 69 mm
Altura 26 mm
Longitud 98 mm
Número superficies recubiertas 4
Número esponjas 24
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 557525 100
Número del fabricante 557525 100

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Piedra
 
Barnices
 
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Bloque de rectificado en versión dura con mayor resistencia de los bordes. Recubrimiento en 4 lados con corindón (A).

Ventaja:

  • Localización rápida de la granulación correcta y mayor seguridad en el proceso de rectificado gracias al característico sistema d codificación de colores.
  • Elásticas, sin formación de dobleces o arrugas.
  • Todas las esponjas apropiadas para el rectificado en húmedo.
  • Reducida tendencia al embotamiento, lavables.

Aplicación:

Para el desbarbado y el rectificado de superficies de madera, metal y barnices.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra