Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Mallo, Peso sin mango: 3kg

Número de artículo: 751030 3

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso sin mango (kg) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 3 kg
Longitud de mango 600 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751030 3
Número del fabricante 5293033000

Descripción

Ejecución:

Cabeza de mazo forjada en estampa. Planos templados y revenidos conforme a las prescripciones, cabeza pintada de negro, superficies de trabajo pulidas.
Mallo con mango curvado de madera de nogal negro.

Norma:

DIN 6475

Material:

Acero herramental especial.