{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Longitud total | 250 mm | |
Superficie | cromado | |
Abertura de sujeción para hexágono | 36 mm | |
Abertura de sujeción para tubos | 1.5/16 pul | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Mango | Funda de varios componentes | |
exento de chispas | no | |
Protección antienganche | sí | |
Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
Número de artículo | 705200 250 | |
EAN / GTIN | 4003773043836 | |
Número del fabricante | 89 05 250 |