• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro-atornillador de batería con portabrocas intercambiable

Número de artículo: 070242
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
155 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería Bosch
  • Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha /izquierda.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par de varios pasospara un atornillado preciso.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.
  • Softgrip.

Trabajo preciso también en puntos de difícil acceso gracias a un tamaño compacto con soporte para puntas o adaptador excéntrico o de esquina intercambiable. Trabajo flexible gracias al sistema de cambio con cuatro adaptadores FlexiClick diferentes. Manejo cómodo: Los adaptadores permanecen sencillamente en el aparato para ajustar las 16 posiciones diferentes.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.