• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aspirador para virutas y líquidos ECO-OIL13

Número de artículo: 078559 ECO-OIL13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress ECO-OIL13
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.300 W
Volumen de depósito 180 l
Longitud 1.050 mm
Anchura 670 mm
Altura 1.500 mm
Número de turbinas 1
Caudal de aire 46 l/s
Vacío 320 mbar
Nivel sonoro de funcionamiento 76 dB(A)
Peso 120 kg
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078559 ECO-OIL13
EAN / GTIN 5711141019312
Número del fabricante ECOOIL13

Descripción

Ejecución:

Aspiradores industriales Nilfisk CFM “Grey Line”, de alta calidad y durabilidad.
Aspirador para virutas y líquidos. Con turbina de 1,3 kW de alta potencia y marcha suave. ⌀ de entrada 50 mm. Ruedas resistentes al aceite con frenos de estacionamiento y juntas resistentes al aceite. El cesto de virutas incluido en el volumen de suministro separa las virutas metálicas de los líquidos. Esto permite reutilizar los lubricantes refrigerantes y mejora el reciclaje de las virutas metálicas.

Volumen de suministro:

Incluye cesto de virutas (30L), bastidor móvil, tubo de descarga. Sin accesorios.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados en el n.° 078551-078552.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Seguridad laboral"