• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC TiAlN

Número de artículo: 203079
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
16 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para el mecanizado de materiales de hasta 60 HRC.
Alma reforzada. Con radio en los extremos del filo de corte similar al tórico.
Divisor de viruta para una rotura de viruta controlada.

Nota:

hmáx: los valores que se indican en la tabla representan los valores máximos.
ae máx. = 0,05×D para el mecanizado TPC.
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
    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra