• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de MDI HOLEX Pro INOX HPC AlCrN

Número de artículo: GG1013
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
272 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Descripción

Ejecución:

Para conseguir una vida útil excelente.
Se puede utilizar con elevadas velocidades de corte, también muy adecuado para aceros hasta aprox. 1100 N/mm2.
Como n.º 203013.

Productos adecuados

De la misma serie "Pro Inox"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promo grandes cantidades mecanizado"
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
    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra