• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GARANT Master Steel SlotMachine Fresa de desbastar VHM HPC TiAlN

Número de artículo: 205552
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
97 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresado: NR
  • División de los cortes: desigual
  • Anchura de ataque ae en la operación de fresado: Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear

Descripción

Ejecución:

Con un innovador perfil de labio, optimizado para velocidades de avance relativamente altas. Protección de bordes cortantes mejorada mediante un ligero redondeo de los bordes. Resistencia a la rotura por flexión optimizada gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Ventaja:

La geometría de la herramienta permite virutas arrolladas especialmente estrechas, que se evacuan a través de cavidades para la viruta planas. Por lo tanto, la herramienta mantiene un núcleo extremadamente estable. Ángulo de inmersión posible hasta 10°, gracias a la posición libre frontal amplia.

Aplicación:

Para el mecanizado de desbastado, especialmente adecuado para el mecanizado de ranuras completas

Productos adecuados

De la misma serie "Master Steel"
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
    ⌀ d11 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra