• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Avellanadores cónicos MDI 100° Sin revestimiento

Número de artículo: 150023
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
129 piezas en stock
  • Ángulo de punta del avellanador: 100
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Mango: Mango cilíndrico con h9
  • Refrigeración interior: no

Descripción

Ejecución:

Para el avellanado y el desbarbado fácil y sin vibraciones.
Canales de virutas rectificados de pieza llena.
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
    ⌀ exterior DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra