Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Destornillador para Torx® con cabeza esférica, Perfil Torx®: TX15

Número de artículo: 625800 TX15

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress TORX® 367 K
Perfil Torx® TX15/200
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 178 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625800 TX15
Número del fabricante 05027950001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas. Varilla de acero para herramienta altamente aleado, punta conformada como cabeza esférica; aplicable hasta una inclinación 25°.