• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Destornillador para electricistas para Torx®, Classic completamente aisladas

Número de artículo: 625754
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
511 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.
Mango rígido con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, agarre firme y un núcleo de polipropileno tenaz y a prueba de golpes. Varilla de aleación especial PB Swiss Tools con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.
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
    Perfil Torx® precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra