Llave acodada hexagonal, larga cromado, Hexágono: 1,5mm

Número de artículo: 627150 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.245 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 1,5 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 82×16 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie cromado
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627150 1,5
EAN / GTIN 7610733087747
Número del fabricante 212.L 1,5

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Cantos ligeramente rotos.