• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Prolongación IMPACT, 1/4 pulgada

Número de artículo: 650057
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
162 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121. Con perfil para la protección de tornillos y tuercas similar a perfil AS-Drive.
Cuadrado exterior según DIN 3121 − forma E 6,3 con espiga elástica. Cuadrado interior según DIN 3121 − forma G 6,3.

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.