• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Vaso IMPACT de 6 caras, 1/4 pulgada largo con imán elástico

Número de artículo: 650052
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
894 piezas en stock
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121. Con perfil para la protección de tornillos y tuercas similar a perfil AS-Drive.

Ventaja:

Gracias a un imán accionado por resorte se sujeta el tornillo firmemente. Al mismo tiempo se asegura que la cabeza del tornillo se agarre completamente. Los tornillos / tuercas desenroscados se pueden extraer fácilmente con el muelle.

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.