• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica electrónica

Número de artículo: 655345
Descuento
desde  250,77 €
Precio válido hasta 31 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
249 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.
Llave dinamométrica robusta con carcasa resistente a los golpes, mango de 2 componentes, pantalla amplia y carraca reversible. Manejo sencillo a través de grandes botones de ajuste. Al alcanzar el par nominal, se indica mediante una señal óptica y acústica. Se pueden seleccionar dos modos de funcionamiento con indicación de valores máximos e indicación móvil. La memoria de trabajo puede almacenar hasta 50 valores de apriete.

Aplicación:

Control de par, apriete controlado de tornillos en uniones atornilladas indiv. o series pequeñas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

En sentido horario ± 2 %, en sentido antihorario ± 3 %.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Promoción metrología Hoffmann Group"