• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica sin herramienta insertable

Número de artículo: 655235
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
13 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica/torsiométrica electrónica de alta precisión para un atornillado y comprobación de las uniones atornilladas. Clara pantalla OLED con indicación a color, navegación del menú extremadamente sencilla. Llave resistente que se puede emplear de forma rápida y universal mediante el “modo directo”. Se pueden programar hasta 200 casos de atornillado, que se resumen en los gráficos. 4 modos de medición: par y ángulo de giro. Resultados con seguridad de proceso a través de par de giro con control del ángulo o ángulo de giro con control del par. Programable a través de PC; protección contra acceso no autorizado por introducción de contraseña. Es posible medir el ángulo de giro cómodamente sin brazo de referencia. Modos de funcionamiento Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
La llave puede funcionar en modo de disparo. Al alcanzar el par de giro o el ángulo de giro ajustados, la llave emite una señal audible y perceptible, como una llave dinamométrica mecánica convencional.
Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.
  • Carraca reversible
  • Indicación sencilla de la medida de referencia: Para herramientas con calibre de punta modificado solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
  • QuickRelease: Enclavamiento seguro y cambio rápido para herramientas insertables.
  • Salida de datos: La interfaz USB permite la lectura y evaluación de los datos almacenados en el PC.
  • Manejo sencillo: Mediante las teclas en forma de flecha se pueden seleccionar todas las funciones. Menús con estructuras intuitivas y fáciles de manejar.
  • Señales de aviso: − Acústica (buzzer) − Óptica: 3 LED y pantalla a color
  • Mango de 2 componentes: resistente a aceites, grasas, carburantes y Skydrol.

Como llave dinamométrica electromecánica, MANOSKOP® 714 combina lo mejor de dos mundos. Los usuarios se benefician de una medición electrónica precisa y, además, también sienten y oyen el conocido “clic” de las llaves dinamométricas mecánicas.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluido maletín de plástico rígido (tam. 400 en la caja de chapa de acero) y 4 baterías (1,5 V Micro / AAA / LR3), cable de datos USB y software SENSOMASTER 4 para transmitir los datos de medición.

Nota:

Módulo Bluetooth adecuado disponible a través de eShop (n.° 52110220).

Productos adecuados

De la misma serie "MANOSKOP® 714"