• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Llave dinamométrica ”Slipper” sin escala

Número de artículo: 657765
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
38 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

El mecanismo especial de disparo deslizante previene de manera fiable un apriete excesivo indeseado.
Llave dinamométrica de un brazo sin escala. Ajuste de la llave por medio de un aparato de comprobación para llaves dinamométricas.

Ventaja:

El mecanismo preciso de disparo permite trabajar en lugares de difícil acceso.

Función:

Al alcanzar el valor de par ajustado, la llave se dispara perceptiblemente y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente. El mecanismo especial de disparo asegura que los valores de par de giro ajustados se alcancen de forma fiable, pero no se sobrepasen.

Aplicación:

Para series de medianas a grandes.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

± 4 % del valor ajustado.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito
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
    Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra