• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 23 piezas 6

Número de artículo: 637817 6

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 23
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal 10-34 mm
Embalaje Caja de chapa de acero
Longitud 445 mm
Anchura 187 mm
Altura 51 mm
Perfil de salida Vaso de 6 caras
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 637817 6

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.
Con vasos de 6 caras n.º 642120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M6 − M22.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso: 17 uds. tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
Mango transversal: 1 ud. 641320
Prolongaciones: 3 uds. n.° 641020 tam. 75; 130; 255
Articulación cardán: 1 ud. n.° 641620
Carraca: 1 ud. n.° 640220
Almacenamiento en: Caja de chapa de acero