• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de vasos de punta de entado múltiple, cuadrado de 1/4 pulgada 4 piezas

Número de artículo: 630920

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 4
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Perfil de salida Destornillador de dentado múltiple
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 630920

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos de dentado múltiple/XZN con rosca M5 − M10.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

Insertos para dentado múltiple: 4 ud. (25 mm largo)
tam. M5; M6; M8; M10

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos