• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carraca de dientes finos conmutable, 1/4 pulgada 1/4

Número de artículo: 632385 1/4
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Longitud total 119 mm
Número de dientes 72
Ángulo de trabajo 5 grados
Superficie cromado
Tipo de producto Carraca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 632385 1/4
Número del fabricante 863-1

Descripción

Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.
Con palanca de inversión para giro a la derecha y a la izquierda.

Norma:

Cuadrados machos según DIN 3120-A 6,3 con bola elástica. Cuadrados hembras según DIN 3120.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Idóneo para:

Insertos accionados a mano.